Beli Usb Tester di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro Male Usb-Serial Connector (D-Sub 9-Pin) Conversion Cable (Usb Double)
    Mulai

    Rp259.900

    monotaro Male Usb-Serial Connector (D-Sub 9-Pin) Conversion Cable (Usb Double)
    Deskripsi:
    Please use to connect the RS232C equipment without a personal computer and a USB port with a USB port.
    atribut:
    • Supported OS: Windows10, Windows8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
    • Interface: USB Specification Ver.2.0 compliant
    • Power Supply: Bus power (up to 20 mA)
    • Cable Length (m): 0.5
    • Connector Shape: USB (A) male-D-sub 9pin male
    • Compatible Models: PC with Windows (DOS/V), NEC PC98-NX series
    • Data Transfer Rate: The data transfer speed is dependent on the personal computer and equipment
    • Data Transfer Speed: Data transfer speed depends on PC and device
    • Dedicated software: Click here to download driver software
    • Product Type: converter
    • Specification: Recognition form: Recognized as COM port
  2. Non Brand Digital USB Tester
    Mulai

    Rp70.900

    Non Brand Digital USB Tester
    Deskripsi:
    Merupakan alat pengukur arus voltase dan ampere yang keluar dari colokan USB.Dilengkapi dengan tampilan LCD.
    atribut:
    • Packaging Dimensions (cm): 6.5x2.4x1.4
    • Measurement Type: Voltase & Ampere
  3. KRISBOW Analog Battery Tester (Alat Tes Aki)
    Mulai

    Rp419.900

    KRISBOW Analog Battery Tester (Alat Tes Aki)
    Deskripsi:
    Cek kondisi aki ada secara berkala menggunakan alat tester persembahan Krisbow. Dengan alat ini pengecekan aki yang dilakukan akan semakin mudah. Cocok digunakan untuk mengecek aki motor atau mobil. Selain itu, alat ini dapat digunakan untuk mengukur atau memeriksa aki dengan cepat serta hasil yang didapat lebih akurat. Tester ini dapat digunakan untuk mengukur arus aki 6V, 12V dan 24V dan mengetahui tekanannya.
  4. UGREEN USB A 3.0 to USB C Cable
    Mulai

    Rp84.900

    UGREEN USB A 3.0 to USB C Cable
    Deskripsi:
    UGREEN USB-A 3.0 to USB-C Cable US184 merupakan kabel dari Ugreen yang memiliki port USB A to USB type-C. Memiliki output max 3A sehingga sudah support untuk fast charging. Terbuat dari material dengan kualitas yang baik sehingga memiliki durability yang baik
    atribut:
    • Color: Black
    • Data Transfer (gbps): up to 5
    • Material: Rubber
    • Length (m): 1
    • Maximum Output (A): 3
  5. TEKIRO Digital Battery Tester (Alat Tes Aki)
    Mulai

    Rp2.799.900

    TEKIRO Digital Battery Tester (Alat Tes Aki)
    Deskripsi:
    TEKIRO ALAT TEST AKI 12V / 24V / BATTERY TESTER 12V / 24VAlat Tes AkiItem Code : AU-BT1991
    atribut:
    • Display: 3.2inch HD Color Screen for visibility in dimly light areas
    • Languange Options: English, Russian, German, Chinese, Thai, Japanese, etc
    • Main Functions: Battery test, cranking test, max-load test, charging test
    • Wide Measure Standard: CCA, DIN, IEC, EN, SAE, JIS
  6. Mitutoyo USB Input Tool
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.099.900

    Mitutoyo USB Input Tool
    Deskripsi:
    Connection : [1] When using IT-016U alone: ​​Compatible with Windows standard HID keyboard device driver (automatic recognition just by connecting to PC), [2] When using USB-ITPAK: Use as VCP (virtual COM port) device Switch from HID driver [1] to VCP driver attached to USB-ITPAK
  7. Oxford Precision Mini Humidity and Temperature Tester
    Mulai

    Rp889.900

    Oxford Precision Mini Humidity and Temperature Tester
    Deskripsi:
    UT330 series meters measure temperature and humidity with low power consumption and high precision. Measurement data to be saved and exported to PC software for further analysis. These meters can be used in factories, laboratories, research institutes, food, health, environmental protection, and other fields.
    atribut:
    • Resolution (°C): 0.1
    • Resolution (°F): 0.2
    • Accuracy (°C): ±1.0
    • Accuracy (°F): ±2.0
    • Dimensions (mm): 155x50x28
    • Battery (V): 4.5
    • Temperature Range (°C): -10 to 60
    • Temperature Range (°F): 14 to 140
  8. Hioki Lan Cable Tester
    Mulai

    Rp12.999.900

    Hioki Lan Cable Tester
    Deskripsi:
    -A LAN cable tester that shows up to the disconnection point.-Split pair inspection is possible.-21 cables can be identified by using the terminator (9690-01 to 04) sold separately.-Terminator (9690)-Mobile Case (for waist belts)
    atribut:
    • Cable Length Measurement: Measurable lengths: 2 m to 300 m (6.6 ft to 984 ft); Measurement accuracy: +/- 4% rdg. ± 1 m (3.3 ft); Display resolution: 0.1 m (0.3 ft)
    • Compatible: Connecter RJ-45 plugs
    • Dimensions (WxDxH) (mm): 85x33x130
    • Direction Measurement: Up to 21 cables can be identified using the supplied Terminator 9690 and optional Models 9690-01 to 9690-04
    • Measurable Cable: Twisted-pair cable, characteristic impedance: 100 Ohm, shielded and unshielded, CAT 3, 4, 5, 5e and 6
    • Power Supply: LR6 (AA) alkaline battery x2, 1.4 VA max., Continuous use : 50 hr (at measurement interval of 1 minute)
  9. Insize Surface Roughness Tester USB Bluetooth (Alat Ukur Kekerasan)
    Mulai

    Rp42.999.900

    Insize Surface Roughness Tester USB Bluetooth (Alat Ukur Kekerasan)
    atribut:
    • Operating Temperature (°C): -20 to 40 (-4°F to 104°F)
    • Power Supply: Battery
    • Parameters Measured: Ra, Rz, Rq, Rv, Rp, Rs, R3z, R3y, Rt, Rc, Rz (JIS), Rk, Rku, Rsm, Rpc, Rpk, Rvk, Rsk, Mr1, Mr2, Ry, Rmax
    • Operating Position: Horizontal, Vertical
    • Data Output Connection Type: USB, Bluetooth
    • Detector Measuring Force (mN): 4
    • Dimensions - Display Unit (inch): 6.22x2.52x2.05
    • Dimensions - Drive Unit (inch): 6.22x2.52x2.05
    • Display Functions: Analysis Graph, Language Selection, Standard Selection, Print & Export Data, Save Data, Select Sampling Length
    • Drive Unit Principle: Traverse
    • Measuring Range (micron-inch): 689 to 12598 , 6299 to 6299
    • Measuring Range (mm) : 0.32
    • Measuring Range Ra (micronm): 0.005 to 30 micronm
    • Measuring Range Rz (micronm): 0.02 to 320 micronm
    • Number of Sampling Spans: 1, 2, 3, 4, 5
    • Probe Positions: Axial
    • Probe Sensor Type: Inductive
    • Probe Tip Radius: 5 um
    • Profile Resolution (micron-inch): 0.01
    • Sampling Length (inch): 0.010, 0.030, 0.100
  10. NOYAFA Cable Tester Multipurpose
    Mulai

    Rp3.799.900

    NOYAFA Cable Tester Multipurpose
    Deskripsi:
    Cable Tester Multi Purpose NF-388Cable Tester Multi Purpose NF-388 is a multipurpose network cable test & check the line instrument is the latest development of a more novel features of cable test and check the line instrument. The equipment consists of a main tester (NF-308), a receiver (NF-838-R) and the remote identifier(8pcs) .It has three mainly functions - line-tracking, line-alignment and Line state test, with a shortcut, accurate characteristics, communication lines, integrated wiring, line weak systems installation, maintenance, a useful tool set for engineering and technical personnel.Widely used in the telephone system, computer network and other metal wire lines and other fields.
    atribut:
    • Indicator: LCD 53x25mm with backlight
    • Tone Frequency (Hz): 225
    • Max. Working Current (mA): Less than 70
    • Tone Mode: 2 Tone adjustable
    • Battery Type: DC9.0V (NEDA 1604/6F22 DC9V) x1pc
    • Cable Map Indication: LCD ( #1 - #8 )
    • Compatible Connectors: RJ11, RJ45, BNC, USB
    • Dimensions (LxWxD) (mm): 185x80x32
    • Earphone Jack: 1
    • Function and Fault LCD Display: LCD display ( wiremap, Tone, short, , No adapter, Low battery )
    • LED illumination: 2
    • Max. Signal Voltage (V): 15
    • Maximum Distance of Cable Map (km): 1
    • Maximum Distance of Transmission (km): 2
    • Receiver Battery Type: DC9.0V (NEDA 1604/6F22 DC9V) x1pc
    • Receiver Dimensions (LxWxD) (mm): 218x46x29
    • Receiver Frequency (kHz): 225
    • Receiver Max. Working Current (mA): less than 70
    • Shielded Indication: LCD ( #9)
    • Voltage Protection (V): AC 60, DC 42
  11. NOYAFA Cable Tester Digital Network Coax
    Mulai

    Rp2.999.900

    NOYAFA Cable Tester Digital Network Coax
    Deskripsi:
    Network Coax Cable Tester Digital NF-300NF-300 multipurpose coaxial cctv, network cable test & inspection instrument is composed of tester, receiver and remote identifier.Benefits :- Enables cables to be located even when totally concealed- Memory and storage function- LCD Screen shows test result clearlyPackage Content :1x NF-300 Transmitter1x NF-300 Receiver1x NF-300 Remote unit1x Telephone line adapter1x Network cable adapter1x Cable clips1x User manual1x Earphone
  12. FLUKE Cable Network Tester
    Mulai

    Rp149.999.900

    FLUKE Cable Network Tester
    Deskripsi:
    Includes : Cat6A Patch Cord, Charging Cable, Duffle Bag, Hanging Strap with Remote ID Holder, Intellitone Probe, LinkIQ(TM) Cable + Network Tester with Multi-Connector Adapter with Magnetic Strap, Quick Reference Guide, RJ45 Male to RJ45 Female Patch Cord, RJ45 Remote-IDs #1-7 with case, RJ45/11 Modular Adapter, RJ45/M12D Patch Cord, RJ45/M12X Patch Cord, RJ45/M8D Patch Cord, USB-C to USB-A cable
    atribut:
    • For use with: Industrial Ethernet Cabling
    • Adapter Type: M12D, M12X, M8, RJ45
    • Connector Type: RJ45
    • Standards: RoHS Compliant Directive 2002/95/EC
    • Primary Function: Copper Cable Qualification
    • Instrument Display: Touchscreen
    • Cable Length Display: Yes
    • Continuity testing: Yes
    • Crosstalk Detection: Yes
    • Data Line Polarity Indicator: No
    • Distance to Fault: Yes
    • Endpoint Testing: No
    • Ethernet Service Detection: Yes
    • Pair Tracing: Yes
    • PoE/PoE+Detection: Yes
    • Service Detectio: Yes
    • Tone Detection: No
    • Tone Generator: Yes
    • WiFi Capability: No
    • Wire Mapping: Yes
  13. Amprobe Circuit Breaker Tester
    Mulai

    Rp2.799.900

    Amprobe Circuit Breaker Tester
    Deskripsi:
    The Amprobe BT-250 Circuit Breaker Tester works on powered systems from 90 to 250 V AC and is designed for use in residential and light commercial environments.Comes complete as a Circuit Breaker Tester kit with transmitter, receiver, socket/test lead cable set with insulated alligator clips and a light fixture adapter. All housed in a professional hard carrying case.The BT-250 Circuit Breaker Tester is a preferred solution for the latest in code requirements. Identify circuit breakers fast and efficiently.
  14. FLUKE Electrical Tester
    Mulai

    Rp3.999.900

    FLUKE Electrical Tester
    Deskripsi:
    -Red light at the tip part and electronic sounds of the unit mean there is voltage.
  15. Defelsko PosiTector Soluble Salt Tester Probe
    Mulai

    Rp16.999.900

    Defelsko PosiTector Soluble Salt Tester Probe
    Deskripsi:
    PosiTector® SSTSoluble Salt Tester for measuring the concentration of soluble salts on metal surfacesThe PosiTector SST Soluble Salt Tester measures the concentration of soluble salts (salt contamination) on metal surfaces in accordance with ISO 8502-6, 8502-9.- Conductivity probe specifically designed for ISO 8502-6, 9—the Bresle Method- Displays test duration, sample temperature, conductivity (µS/cm) and surface density (mg/m2 or µg/cm2)- Easy 1-2-3 gage interface guides users through the Bresle test method- NEW Larger 2.8" impact resistant color touchscreen with redesigned keypad for quick menu navigation- NEW Weatherproof, dustproof, and water-resistant—IP65-rated enclosure- PosiTector interchangeable platform—attach any PosiTector probe to a single gage body- USB, WiFi, and Bluetooth connectivity to PosiSoft PC, Mac, and Smartphone software- Certificate of Calibration showing traceability to NIST included (Long Form)Conforms to ISO 8502-6/8502-9, US Navy PPI 63101-000, U.S. Navy NAVSEA NSI 009-32, AS 3894.6, IMO MSC.215(82), IMO MSC.244(83), SSPC Guide 15, ISO 11127-6, ASTM D4940PosiTector SST Standard/Advanced Body + Probe models come complete with: protective rubber holster, certified conductivity standard, foam swabs (5), Long Form Certificate of Calibration traceable to NIST, belt clip, wrist strap, 3 AAA alkaline batteries, instructions, protective lens shield, USB cable, PosiSoft Software, two (2) year warranty.Inclusions:PosiTector SST probe only
    atribut:
    • Order Code: PRBSST
    • Gage Body: Probe Only
    • Range: 0 – 1.500 μS/cm 0 – 6.000 mg/m² 0.0 – 600.0 μg/cm²
    • Resolution: 1 μS/cm, 1mg/m², 0.1 μg/cm²
    • Accuracy: ± 2 μS/cm (0 – 200 μS/cm) ± 10 μS/cm (>200 – 600 μS/cm) ± 20 μS/cm (>600 – 1500 μS/cm)
    • Temperature Range (°C): 0 – 50 (32 – 122°F)
    • Normal Temperature (°C): 25 (77°F)
    • Size (mm): 127x66x25.4 (5x2.6x1 inch)
    • Test Cell Volume (ml): 1
  16. Landtek Hardness Tester (Alat Uji Kekerasan)
    Mulai

    Rp8.099.900

    Landtek Hardness Tester (Alat Uji Kekerasan)
    Deskripsi:
    Hardness Tester kelas industrial dari pabrikan LandtekUntuk mengukur kekerasan Fibre Plastics, Hard Rubber, Hard Plastic Materials, Plexiglas, Stiff Thermo Plastics, Formica, Print Roller, Vinyl-plate, Cellulose Acetate,
    atribut:
    • Battery Indicator: Low Battery Indicator
  17. KRISBOW Leeb Hardness Tester (Alat Uji Kekerasan)
    Mulai

    Rp19.999.900

    KRISBOW Leeb Hardness Tester (Alat Uji Kekerasan)
    atribut:
    • Accuracy: +/- 6 HLD / +/- 1.5 HRC
    • Display: LCD with backlight
    • Hardness Parameter: HL, HRB, HRC, HRV, HB, HV, HS, HSD
Daftar Harga Usb Tester Terbaru October 2026
monotaro Male Usb-Serial Connector (D-Sub 9-Pin) Conversion Cable (Usb Double)Rp259.900
Non Brand Digital USB TesterRp70.900
KRISBOW Analog Battery Tester (Alat Tes Aki)Rp419.900
KYORITSU Portable Appliance TesterRp809.900
UGREEN USB A 3.0 to USB C CableRp84.900
TEKIRO Digital Battery Tester (Alat Tes Aki)Rp2.799.900
Mitutoyo USB Input ToolRp3.099.900
Oxford Precision Mini Humidity and Temperature TesterRp889.900
Hioki Lan Cable TesterRp12.999.900
Insize Surface Roughness Tester USB Bluetooth (Alat Ukur Kekerasan)Rp42.999.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)